Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode MUR1560 TO-220AC 600 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2807888-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MUR1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode MUR1560 TO-220AC 600 V 15 A

Diode, Superfast, TO-220AC, 600V, 15A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.70 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · I(FSM) 50Hz: 160 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 15.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 160.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.70 V
IF: 15.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 400 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Typ (Hersteller-Typ):
MUR1560
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
1.70 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM) 50Hz:
160 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MUR1560, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,34*
2 Tage
223
3
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,36*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.