Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G Enterprise Edition Android-Tablet 25.7 cm (10.1 Zoll) 128 GB GSM/2G, UMTS/3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2632450-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T636BZKEEEB
EAN/GTIN:
     8806094627251
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G Enterprise Edition Android-Tablet 25.7 cm (10.1 Zoll) 128 GB GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G Schwarz Qualcomm® Snapdragon 2.4 GHz,1.8 GHz

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G Enterprise Edition, WIFI + 5G, 6 GB RAM + 128 GB Hauptspeicher, Schwarz

Display: Robustes 25.7 cm 10.1 Zoll (1920 x 1200 Pixel), Corning® Gorilla® Glass 5, WUXGA-Display
Prozessor: Qualcomm® Snapdragon SM7325-2-AB (4x 2.4 GHz, 4x 1.8 GHz); 6 GB LPDDR4X
Speicherkapazität: 128 GB (microSD Karte (bis 1 TB))
Glonass,GPS,inkl. Eingabestift,Fingerprint-Sensor,IP-Zertifiziert,WiFi / 5G,Telefon-Funktion,Zertifizierung nach Militär-Standard (MIL-STD)
IP68-Zertifizierung (1)
Betriebssystem: Android™ 12 mit One UI 4.1.1 und KNOX 3.8
Tablet für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
Schnelle Datenverbindung mit 5G und Wifi 6
Auswechselbarer Akku für eine lange Nutzung, Li-Ion 7400 mAh
S Pen mit umfangreichen Funktionen
Protective Cover im Lieferumfang
Hohe Sicherheit durch biometrische Entsperrmethoden
Geschützt und administrierbar mit Samsung Knox IT-Lösungen

Enterprise Edition
Mindestens fünf Jahre Software-Update-Support (1)
Mindestens zwei Jahre Produktlebenszyklus (1)
Ein Jahr Knox Suite für umfassende Geräteverwaltung inklusive (2)

Galaxy Tab Active4 Pro 5G Enterprise Edition
Samsung Electronics hat das neue GalaxyTab Active4 Pro veröffentlicht -ein vielseitiges Tablet, das robust und portabel genug ist, um über das Büro hinaus mobil zu arbeiten. Mit widerstandsfähiger Bauweise, fortschrittlichen Produktivitätsfunktionen und der Knox Security Platformkann das GalaxyTab Active4 Pro dem Druck des heutigen Mobile Business standhalten. In zahlreichen Branchen, wie beispielsweise Transport & Logistik, Gesundheitswesen, Bauwesen, Handwerk und produzierendes Gewerbe, kann das neue Business-Tablet mobile Mitarbeiter im Innen-und Außenbereich unterstützen.

Schlankes Design und einfach zu bedienen
Das GalaxyTab Active4 Pro wurde entwickelt, um Ihren Arbeitstag erleichtern zu können. Dank seines schlanken und leichten Gehäuses lässt es sich in fast jeder Arbeitsumgebung leicht dabei haben und dank der intuitiven und benutzerfreundlichen OneUI können Sie Ihre Aufgaben leicht organisieren.

Leistung und Konnektivität
Mit dem GalaxyTab Active4 Pro können Sie smart und effizient arbeiten. Dank der Leistung des fortschrittlichen Octa-Core-Prozessors können Sie selbst viele umfangreiche Apps und Dateien gleichzeitig nutzen. Und Wi-Fi 6 und 5G (8) sorgen dafür, dass Sie im Büro oder unterwegs in Verbindung bleiben. Die Gerätekonfiguration mit 5G bietet 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, erweiterbar bis zu 1 TB mit MicroSD-Karte.

Lange Akkulaufzeit
Mit dem 7.600-mAh-Akku haben Sie viel Power für Ihre Aufgaben (12). Schließen Sie das GalaxyTab Active4 Pro zum schnellen Aufladen über POGO oder USB Typ-C an und mit den praktischen Lademöglichkeiten können Sie das Tablet schnell aufladen und bereit für die Arbeit sein.

Kann auch ohne Akku betrieben werden
Das GalaxyTab Active4 Pro kann auch ohne Akku eingeschaltet und verwendet werden. Wenn Sie das Tablet bei starker Hitze in einem Fahrzeug liegen lassen oder an einer Ladestation verbunden bleiben müssen, verwenden Sie den „NoBatteryMode", um das Gerät mit Strom zu versorgen und einen überhitzten Akku zu vermeiden. Schließen Sie es einfach an eine Stromquelle an und arbeiten Sie weiter.

Robust und zuverlässig
Das kompakte GalaxyTab Active4 Pro ist auch unter rauen Bedingungen ein zuverlässiger Partner. Mit Corning® Gorilla® Glass 5, der IP68-Zertifizierung (3) und der Konformität mit MIL-STD-810H (4) ist das 10,1-Zoll-Tablet robust gegen Stürze, Wasser und Staub und hält bei durchschnittlicher Nutzung den ganzen Tag über durch.

Ein PC-ähnliches Erlebnis für drinnen und draußen
Nutzen Sie die PC-ähnliche Erfahrung von Samsung DeX für Ihre Produktivität, egal ob Sie vor Ort oder im Büro sind. Verfassen Sie mit Samsung DeX auf Ihrem Tablet schnell E-Mails und senden Sie Statusberichte vom Außendienst zurück. Zurück im Büro können Sie dann auf einem größeren Bildschirm umfangreiche Dokumente und Analysen bearbeiten.

Verbinden Sie Geräte mit NFC und machen Sie Ihr Geschäft mobil
Die erweiterte NearField Communication (NFC) macht Ihr Gerät wie zu einer mobilen Verkaufsstelle (mPOS) für eine einfache Zahlungsabwicklung von Ihrem Standort aus. Außerdem können Sie mit Ihrem Gerät die Identität Ihrer Mitarbeiter überprüfen und Barcodes scannen, um Ihr Unternehmen mobil und vernetzt zu machen.

Funktioniert auch mit Handschuhen
Sie müssen die Handschuhe nicht mehr ausziehen, um das Tablet zu bedienen. Wenn Sie die Einstellungen für die Berührungsempfindlichkeit anpassen, können Sie Ihre Handschuhe anbehalten, während Sie Ihre Arbeit erledigen (7). Öffnen Sie häufig verwendete Anwendungen mit einem einzigen Tastendruck, indem Sie sie der programmierbaren Taste zuordnen. Sie können sogar auf die programmierbare Taste zugreifen, wenn der Bildschirm gesperrt, ausgeschaltet oder im Ruhezustand ist.

Der S Pen ist genauso robust, mit oder ohne Handschuhe
Im Lieferumfang des GalaxyTab Active4 Pro ist ein wasser-und staubgeschützter S Pen nach IP68 (3) enthalten, mit dem Sie ganz einfach unterwegs arbeiten können, ohne ihn aufladen zu müssen. Selbst mit Handschuhen ist der S Pen reaktionsschnell und präzise. Sie können damit ganz einfach Inhalte erfassen und erstellen und das Gerät in Außenumgebungen von der Logistik bis zum Gesundheitswesen einsetzen.

Sichere Entsperrung im Handumdrehen
Mit der integrierten biometrischen Sicherheitsfunktion ist es egal, wer Ihr GalaxyTab Active4 Pro in die Finger bekommt, denn nur Sie können es mit Ihrem einzigartigen Fingerabdruck oder Ihrem Gesicht entsperren. Die Gesichtserkennung macht Schluss mit Pin-Codes und ermöglicht die einfache Entsperrung mit einer Hand oder mit Handschuhen.

Security-Chip für sensible Anwendungen
Das integrierte Embedded Secure Element (eSE) speichert sensible Daten wie Kreditkarteninformationen, Dokumente und Schlüssel sicher auf dem Gerät und isoliert sie für maximalen Schutz. Wie ein Safe bietet ein separater Sicherheitsprozessor eine zusätzliche Sicherheitsebene, die zur Abwehr von Hardware-Angriffen entwickelt wurde. Damit wird der Zugriff auf die auf dem Gerät gespeicherten Informationen und das Kopieren der Daten verhindert.

Technische Daten:
Arbeitsspeicher (Titel): 6 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR4X · Arbeitsspeicherkapazität: 6 GB · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Betriebssystem (nur für Titel): Android 12.0 · Betriebssystem / Version: Android™ 12 · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WUXGA · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Eigenschaften: TFT,Multitouch · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gewicht: 674 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · MIL-STD: MIL-STD-810H · Mobiles Internet (LOV): GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 242.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 170.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.2 mm · Prozessor: Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB, Octa-Core (4x 2.4 GHz, 4x 1.8 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Qualcomm · Prozessor / Model: SM7325-2-AB · Prozessor / Serie: Qualcomm® Snapdragon · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz,1.8 GHz · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Single-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,USB-C® USB 3.2 (Gen 1),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Tablet-Besonderheiten: Glonass,GPS,inkl. Eingabestift,Fingerprint-Sensor,IP-Zertifiziert,WiFi / 5G,Telefon-Funktion,Zertifizierung nach Militär-Standard (MIL-STD) · Telefonfunktion: Ja · UMTS-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1900 MHz,2100 MHz

Lieferumfang:
Tablet-PC,Akku (herausnehmbar),Protective Cover,Datenkabel (USB-C auf USB-C),Steckplatzwerkzeug,Kurzanleitung

Hinweis:
(1) Ab globaler Markteinführung im September 2022.
(2) Knox Suite ist bei Erwerb von Enterprise Edition-Modellen im ersten Jahr kostenlos. Danach ist einekostenpflichtige Verlängerung wahlweise um ein, zwei oder drei Jahr(e) möglich. Es findet keine automatische Verlängerung statt.
(3) Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, ins besondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM-Kartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.
(4) Getestet gemäß Prüfmethoden definiert im MIL-STD-810H: everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL-STD-810H_55998; unter anderem auf folgende Einflüsse getestet: Hoch und Niedrigtemperatur, Vibration, Luftdruck, Salznebel, Luftfeuchtigkeit, Staub, mechanischer Schock und Einfrieren.
(7) Die Touch Sensitivität des Displays ist abhängig von der Dicke und dem verwendeten Material des Handschuhs. Die Laborergebnisse haben eine Berührungsempfindlichkeit bei Handschuhen mit weniger als 2mm Dicke ergeben. Die Touch Sensitivität kann in den Software Einstellung erhöht werden. Eine Touchfunktionunter Wasser ist nicht verfügbar.
(8) 5G/LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informiere dich bei deinem Netzanbieter/Vertragspartner über die zur Verfügung stehende Abdeckung. Die maximale 5G-/LTE-Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des Geräts/Anbieters.
(12) Die mAh-Angabe bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-) Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Display-Diagonale (cm):
25.7 cm
Auflösung Hauptkamera:
13 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
10.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
170.2 mm
Produktabmessung, Breite:
242.9 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
10 Zoll
Display-Eigenschaften:
TFT | Multitouch
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Auflösung Frontkamera:
8 Megapixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.4|ツ| 1.8 GHz|ツ| GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
6 GB RAM
Marke:
Samsung
GSM-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
WUXGA
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | USB-C® USB 3.2 (Gen 1) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G | 5G
Betriebssystem (nur für Titel):
Android 12.0
Prozessor / Marke:
Qualcomm
Prozessor / Serie:
Qualcomm® Snapdragon
SIM-Karten-Technologie:
Single-SIM
Tablet-Besonderheiten:
Glonass | GPS | inkl. Eingabestift | Fingerprint-Sensor | IP-Zertifiziert | WiFi / 5G | Telefon-Funktion | Zertifizierung nach Militär-Standard (MIL-STD)
Telefonfunktion:
Ja
LTE-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1500 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Speicherkapazität:
128 GB
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Near Field Communication (Ja/Nein):
Ja
Betriebssystem / Version:
Android™ 12
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB|ツ| Octa-Core (4x 2.4 GHz|ツ| 4x 1.8 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz | 1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
6 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR4X
SIM-Karten-Format:
Nano SIM
Prozessor / Model:
SM7325-2-AB
UMTS-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Gewicht:
674 g
MIL-STD:
MIL-STD-810H
Produkt-Art:
Android-Tablet
Zertifizierungen:
MIL-STD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 534,25*
€ 578,16*
€ 4,70*
ab € 536,45*
€ 584,19*
€ 4,99*
ab € 546,03*
€ 593,27*
€ 3,50*
ab € 554,68*
€ 602,07*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,53*
€ 703,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,84*
€ 837,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,16*
€ 823,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,53*
€ 781,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.