Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable T7 Shield 1 TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2 Beige PC/Mac MU-PE1T0K/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2583075-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE1T0K/EU
EAN/GTIN:
     8806092968455
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung Portable T7 Shield 1 TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2 Beige PC/Mac MU-PE1T0K/EU

Samsung T7 Shield Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 Externe SSD Beige (MU-PE1T0K/EU)

Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat und Kapazitäten bis 2 TB
Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s
Schlank und stilvoll: Kompaktes und hochwertiges Aluminium-Gehäuse, verfügbar in den Farben Metallic Red, Indigo Blue oder Titan Gray
Die beiden mitgelieferten USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen
Sicherheit für Ihre Daten: Übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe und lässt sich auf Wunsch per Passwort verschlüsseln

Egal, ob Sie Spiele, Filme oder sensible Daten bei sich haben – die Portable SSD T7 Shield von Samsung verleiht Ihnen unglaublich schnelle Zugriffszeiten in einem widerstandsfähigen Format. Dank IP65-Zertifizierung ist sie zudem gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt und macht sie somit zu einem sicheren Begleiter für unterwegs. Übertragen Sie große Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit USB 3.2 der 2. Generation: Die eingebaute PCIe NVMe-Technologie bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s. Ihre privaten Daten bleiben sicher, ohne dass Sie auf Komfort verzichten müssen. Dank des robusten Gummigehäuses kann die T7 Shield zudem Stürze aus Höhen von bis zu 3 Metern überstehen. Wählen Sie zwischen einer Gehäusefarbe im klassischem Schwarz, Blau oder Beige und zwischen zwei verschiedenen Speicherkapazitäten: 1 TB oder 2 TB. Die T7 Shield ist mit einem Gewicht von nur 97 Gramm ein Leichtgewicht und die kompakten Maße des Gummi-Gehäuses sorgen dafür, dass die externe SSD nahezu in jede Tasche passt. Greife überall auf deine Daten zu: Die T7 Shield ist mit PC, Mac, Android-Geräten, Spielekonsolen, Smart TVs und vielen weiteren Geräten kompatibel. *Im Lieferumfang enthalten sind außerdem zwei USB-Kabel Typ-C zu C und Typ-C zu A, womit sich die T7 Shield flexibel einsetzen lässt. * Die Kompatibilität mit Host-Geräten kann variieren. Manche Betriebssysteme erfordern möglicherweise eine Formatierung der Portable SSD T7 Shield.

Technische Daten:
Gewicht: 98 g · Herstellerfarbe: Beige · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 · Serie (Festplatten): Portable T7 Shield · Speicherkapazität: 1 TB · Speichermedien-Besonderheiten: PC/Mac · Transferrate max. (Lesen): 1050 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 1000 MB/s

Lieferumfang:
Externe SSD,USB Kabel Typ-C auf C und Typ-A auf A,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Die Samsung Software für die Portable SSD T7 Shield setzt Windows ab Version 7 oder macOS ab Version 10.10 (Yosemite) voraus. Die Android-App funktioniert ab Android-Version 5.0 (Lollipop). Ältere Systemversionen werden nicht unterstützt und funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.
Die Portable SSD T7 Shield ist nicht kompatibel mit älteren Versionen der Samsung Portable SSD Software.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige
Transferrate max. (Lesen):
1050 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
1000 MB/s
Marke:
Samsung
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2
Serie (Festplatten):
Portable T7 Shield
Speichermedien-Besonderheiten:
PC/Mac
Speicherkapazität:
1 TB
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Externe SSD
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, externe festplatte samsung ssd 1 tb, external hdd, external hard drives 1tb, Samsung, MU-PE1T0K/EU, Portable T7 Shield, SolidStateDisc, Solid State Disc
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 88,70*
€ 111,38*
€ 3,50*
ab € 89,45*
€ 112,84*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 89,79*
€ 112,85*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 90,10*
€ 113,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 133,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.