Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige
Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige
Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige
Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige
Samsung MU-PE1T0K 1 TB Beige
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PE1T0K/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE1T0K/EU
EAN/GTIN:
     8806092968455
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Software:
Samsung Portable SSD Software 1.0, Samsung Magican Software
Produktfarbe:
Beige
Passwortschutz:
Ja
Gehäusematerial:
Gummi
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Ursprungsland:
Südkorea
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
59 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
98 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.