Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-421C Original Cyan LC421C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2490978-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC421C
EAN/GTIN:
     4977766810371
Suchbegriffe:
Brother
LC421C
LC-421C
tintenpatrone
Brother LC-421C Tinte Original Cyan

Brother LC-421C Tintenpatrone - Cyan

LC-421C druckt 200 Seiten in Übereinstimmung mit ISO/IEC 24711
Qualitativ hochwertige Brother Tintenpatrone Cyan
Original Brother Tintenpatronen werden rigoros getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen
Die Verwendung dieser Brother LC-421C Original Tintenpatrone schont Ihren Drucker und sorgt dafür

Suchen Sie eine Patrone, die bei jedem Druck mühelos Leistung bietet? Die Brother Tintenpatrone LC-421BK Schwarz mit farbechten Eigenschaften bringt Ihnen reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tintenpatrone von Brother LC-421C – lohnt sich auf jeden Fall

Zuverlässig drucken mit Brother
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke sichergestellt.

Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung
Spektakuläre Farben werden mit der innovativen „Innobella“-Technologie von Brother für besonders farbintensive Ausdrucke erzeugt, die Ihren Fotodrucken ein hohes Maß an Lebendigkeit verleiht. Die Brother Innobella-Tinten enthalten sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe, um ein Verstopfen des Druckkopfes zu verhindern und so einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten. Das sorgt für die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit Ihres Druckers von Brother.

Funktionalität
Die Tintenpatronen von Brother wurden als ein komplettes Drucksystem mit Blick auf die Drucksysteme von Brother entwickelt, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Die Original Tintenpatronen von Brother sind der beste Weg, um Ihre Investition zu schützen und die optimale Leistung des Brother-Tintenstrahldruckers zu gewährleisten. Sie erhalten eine ausgezeichnete Leistung und sparen langfristig Geld.

Geprüfte Qualität und Leistung
Die Tinten und Papiere von Brother Innobella sind licht- und ozonbeständig, so dass die Drucke auch bei längerer Lichteinwirkung nicht mit der Zeit verblassen. Mit den Original Tintenpatronen von Brother erhalten Sie ein wirklich professionelles Endergebnis.

Unterstützung, wie für Sie gemacht
Die Original Verbrauchsmaterialien von Brother schützen Ihren Drucker. Sie erhalten zudem eine hervorragende Vertriebsunterstützung und Kundenbetreuung – sowohl vor als auch nach dem Kauf – das ist für uns selbstverständlich.

Umweltschutz und Recycling
Alle Tintenpatronen von Brother sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Brother bietet Kunden eine umweltverantwortliche Möglichkeit, ihre Brother Markenprodukte am Ende ihrer Lebensdauer kostenlos zu entsorgen.

Technische Daten:
Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): MFC-J1010DW,DCP-J1050DW,DCP-J1140DW · Seiten-Reichweite: 200 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
DCP-J1050DW|ツ| DCP-J1140DW|ツ| MFC-J1010DW
Marke:
Brother
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Herst.-Teilenr.:
LC421C
Seiten-Reichweite:
200 Seiten
Kurznummer:
LC-421C
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
MFC-J1010DW | DCP-J1050DW | DCP-J1140DW
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 1050 DW; DCP-J 1140 DW; DCP-J 1800 DW; MFC-J 1010 DW
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.