Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G, WiFi 32 GB Dark-Grey Android-Tablet 22.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2377654-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T225NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806092232099
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A7 Lite GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,WiFi 32 GB Dark-Grey Android-Tablet 22.1 cm (8.7 Zoll) 2.3 GHz,1.8 GHz MediaTek Android™ 11 1340 x 800 Pixel

Samsung T225N Galaxy Tab A7 Lite 32 GB LTE (Dark Gray)

Display: 22.1 cm 8.7 Zoll (1340 x 800 Pixel) WXGA+ TFT,Multitouch
Prozessor: MediaTek MT8768T (4x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz)
Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR3-RAM 1866 MHz
Speicherkapazität: 32 GB eMMC microSD Karte (bis 1 TB)
WiFi / LTE (4G)
Betriebssystem: Android™ 11, OneUI Core 3.14, KNOX 3.7
Einfach stilvoll: schlankes und leichtes Metalldesign
Einfach bequem: praktische Bedienung mit nur einer Hand
Einfach unterhaltsam: Filme, Spiele und Apps intensiv erleben
Einfach ausdauernd: Akku mit langer Laufzeit und Schnellladeoption

Einfach überzeugend
Was ist überzeugender, als der Fokus auf das Wesentliche? Das Galaxy Tab A7 Lite LTE bietet dir eine Verbindung aus Leistung, Vielseitigkeit und Einfachheit. In dem kompakten Gehäuse mit minimalistischem Metalldesign steckt hohe Performance, auf die du nach Lust und Laune zugreifen kannst. Ob auf dem Sofa beim Betrachten deiner Lieblingsserie, am Schreibtisch beim Videochat mit Freunden oder unterwegs beim Eintauchen in deine Games.
Das schlanke Leichtgewicht ist immer an deiner Seite und liefert dir ein intensives Multimedia-Erlebnis mit sattem Stereo-Sound. Auch praktisch, wenn du in Action bist.
Das Galaxy Tab A7 Lite LTE lässt sich bequem mit nur einer Hand bedienen und hat viel Energie, um lange mit dir Schritt zu halten. Lass dich einfach vom Galaxy Tab A7 Lite LTE überzeugen.

Schmeichelt Auge und Hand
Hier lohnt sich das Hinschauen: Das Galaxy Tab A7 Lite LTE fällt mit seinem minimalistischen Design und der modernen Metalloberfläche schnell ins Auge. Schöne Aussichten bietet auch das 22,05 cm / 8,7 Zoll2 großen WXGA+ -Display mit einer Auflösung von 1.340 x 800 Pixeln. Auch unterwegs profitierst du nicht nur von dem geringen Gewicht des Galaxy Tab A7 Lite LTE, sondern auch von der praktischen Bedienung mit nur einer Hand.

Begeisterndes Entertainment
Zurücklehnen und entspannt genießen: Mit dem Galaxy Tab A7 Lite LTE hast du Zugriff auf tolles Entertainment auch von unterwegs. Für einen beeindruckenden Stereo-Sound im Querformat mit satten Beats und klarem Klang sorgt der Zwei-Wege-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Massig Platz für deine Fotos, Filme und Spiele gefällig? Dann erweitere den Speicherplatz einfach per optionaler microSD-Karte.

Performance, die Schritt halten kann
Das Galaxy Tab A7 Lite LTE hat jede Menge Power für allerlei, was dir Spaß macht. Dabei sorgt der leistungsstarke Prozessor dafür,dass deine Spiele flüssig laufen und Apps sich schnell öffnen können. Für eine Menge Ausdauer über Stunden hinweg ist der leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 5.100 mAh zuständig. Und wenn dein Galaxy Tab A7 Lite LTE spontan wieder frische Energie braucht, kannst du einfach die Schnellladeoption nutzen.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 5100 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicher (Titel): 3 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 1866 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 11 · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1340 x 800 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WXGA+ · Display-Diagonale (in Zoll): 8.7 Zoll · Display-Eigenschaften: TFT,Multitouch · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gewicht: 371 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Herstellerfarbe: Dark-Grey · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz · Mobiles Internet (LOV): GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,WiFi · Modell Tablet: Galaxy Tab A7 Lite · Produktabmessung, Breite: 212.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 124.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.0 mm · Prozessor: MediaTek (MT8768T) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: MediaTek · Prozessor / Model: MT8768T · Prozessor / Serie: MediaTek · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz,1.8 GHz · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Single-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0,Bluetooth®,WLAN,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Speichermedium: eMMC · Tablet-Besonderheiten: WiFi / LTE (4G) · UMTS-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1900 MHz,2100 MHz

Lieferumfang:
Tablet,Akku (fest verbaut),Ladeadapter (7,75 W),Datenkabel (USB-A auf USB-C),Steckplatzwerkzeug,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
22.1 cm
Auflösung Hauptkamera:
8 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB)
Herstellerfarbe:
Dark-Grey
Produktabmessung, Tiefe:
8.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
124.7 mm
Produktabmessung, Breite:
212.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8.7 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
8 Zoll
Display-Eigenschaften:
TFT | Multitouch
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Auflösung Frontkamera:
2 Megapixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.3|ツ| 1.8 GHz|ツ| GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
3 GB RAM
Marke:
Samsung
GSM-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
WXGA+
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 2.0 | Bluetooth® | WLAN | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G | WiFi
Modell Tablet:
Galaxy Tab A7 Lite
Prozessor / Marke:
MediaTek
Prozessor / Serie:
MediaTek
SIM-Karten-Technologie:
Single-SIM
Tablet-Besonderheiten:
WiFi / LTE (4G)
LTE-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Speicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Akku-Kapazität:
5100 mAh
Betriebssystem / Version:
Android™ 11
Prozessor:
MediaTek (MT8768T)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz | 1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR3-RAM
SIM-Karten-Format:
Nano SIM
Speichermedium:
eMMC
Prozessor / Model:
MT8768T
UMTS-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Gewicht:
371 g
Produkt-Art:
Android-Tablet
Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, galaxy tab a7, galaxy tab, galaxy tab 8", Samsung, SM-T225NZAAEUB, T225N Galaxy Tab A7 Lite LTE, internet tablet, tablet pc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 123,36*
€ 150,88*
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 159,29*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 163,03*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 170,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 170,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.