Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus TUF GAMING K3 Kabelgebunden Gaming-Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2355532-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01Q0-BKDA00
EAN/GTIN:
     4718017630610
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Asus TUF GAMING K3 Kabelgebunden Gaming-Tastatur Beleuchtet Deutsch, QWERTZ Schwarz

ASUS TUF Gaming K3 mechanische Gaming Tastatur (N-Key-Rollover, USB 2.0 Passthrough, acht programmierbare Tasten, Aura-Sync), Schwarz

Mechanische RGB-Tastatur mit einer Lebensdauer von 50 Millionen Anschlägen für dauerhafte Performance
100% Anti-Ghosting mit N-Key-Rollover-Technologie (NKRO) für reaktionsschnelle, zuverlässige Leistung bei klickenden, taktilen oder linearen Schaltern
Benutzerfreundliche Kombinationstasten für sofortige Steuerung von Medienfunktionen
USB 2.0 Passthrough für einen schnellen Anschluss alltäglicher Geräte, wie einer Maus oder eines Flash-Laufwerks oder zum Laden von Smartphones oder Tablets
Langlebige Oberseite aus Aluminiumlegierung für den Langzeiteinsatz
Acht voll programmierbare Tasten, um Makroaufnahmen in Echtzeit aufzuzeichnen und Profile im internen Speicher zu sichern
Individuell hintergrundbeleuchtete Tasten mit AURA-Sync-RGB-LED-Technologie für unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten

Light Up, Battle On
Die ASUS TUF Gaming K3 ist eine mechanische RGB-Tastatur mit langlebigen Schaltern für eine reaktionsschnelle und zuverlässige Leistung. Die anpassbare RGB-Beleuchtung aller Tasten bietet unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten, während die abnehmbare magnetische Handballenablage für zusätzliche Unterstützung und Komfort bei Gaming-Marathons sorgt. Darüber hinaus bietet die K3 einen praktischen USB 2.0 Passthrough, eine Oberseite aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, acht voll programmierbare Tasten mit integriertem Speicher und Medientasten - damit du bereit bist, wie ein Profi zu spielen.

Langlebige mechanische Schalter mit N-Key-Rollover
Die TUF Gaming K3 verfügt über hochbelastbare mechanische Schalter mit einer Lebensdauer von 50 Millionen Anschlägen, die mit blauen, braunen oder roten Schaltern individuell angepasst werden können. 100% Anti-Ghosting und N-Key-Rollover-Technologie (NKRO) stellen sicher, dass jeder Tastendruck registriert wird, so dass du immer die Kontrolle hast.

Aura-Sync-RGB-Beleuchtung
Mit den individuell hintergrundbeleuchtete Tasten mit Aura Sync RGB-Beleuchtung, bei der dir das gesamte Farbspektrum und eine Reihe von Lichteffekten zur Verfügung stehen, kannst du deine TUF Gaming K3 ganz nach deinen Wünschen gestalten. Du kannst sogar Effekte mit anderen Geräten, die Aura Sync unterstützen, synchronisieren.

Magnetische Handballenablage
Die abnehmbare magnetische Handballenablage bietet zusätzliche Unterstützung, damit du dich jederzeit wohlfühlst, auch bei Gaming-Marathons.

USB Passthrough
Für zusätzlichen Komfort sorgt ein USB 2.0 Passthrough, über das du eine Maus oder ein Flash-Laufwerk anschließen oder mobile Geräte aufladen kannst.

Rahmen aus Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität
Die TUF Gaming K3 wird aus einer Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die haltbare und robuste Konstruktion verleiht ihr genug Gewicht, um selbst in den hitzigsten Schlachten am Platz zu bleiben und das kompakte und rahmenlose Design stellt sicher, dass jede Taste leicht erreichbar ist.

Vollständig programmierbare Tasten mit Onboard-Speicher
Die TUF Gaming K3 verfügt über vollständig programmierbare Tasten mit Unterstützung für Makroaufnahmen in Echtzeit, damit du deine Tastatur individuell konfigurieren kannst. Dank des integrierten Onboard-Speichers kannst du die Tastatur mit auf Reisen nehmen und die Einstellungen behalten. Darüber hinaus kannst du mit den intuitiven Medienkombinationstasten jederzeit die Steuerung auf die Funktionstasten umschalten.

Ausstattung:
8 programmierbare Tasten
Direkte Markoaufzeichnungen
Medien-Tasten
Integrierter Speicher

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Beleuchtet · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 438.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130.9 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Systemvoraussetzungen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 x64

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.75 mm
Produktabmessung, Breite:
438.7 mm
Marke:
Asus
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
grau
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur
Weitere Suchbegriffe: beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, usb tastatur beleuchtet, mechanische tastatur, wired gaming keyboard, Asus, 90MP01Q0-BKDA00, TUF GAMING K3, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 82,17*
€ 104,13*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 123,68*
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 130,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.