Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-2335348-BP Herst.-Nr.: 2CKA001710A3895 EAN/GTIN: 4011395127179 |
| |
|
| | |
| ABB 1742-885 Blindabdeckung Tiefschwarz (RAL 9005),Schwarz 2CKA001710A3895
Blindzentralscheibe 2CKA001710A3895
Blindzentralscheibe
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Blindzentralscheibe 2CKA001710A3895 · Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005),Schwarz · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Tiefschwarz (RAL 9005) | Schwarz | Marke: | ABB | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | Blindzentralscheibe 2CKA001710A3895 | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abb tasterabdeckung, schalterabdeckung, ABB, 2CKA001710A3895, 1742-885, Telekommunikationsanschlussdose, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,23* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,30* | € 11,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 8,39* | € 11,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,40* | € 11,81* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,97* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|