Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1fach Rahmen Rahmen Future Linear Schwarz, Tiefschwarz (RAL 9005) 2CKA001754A4419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2333330-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4419
EAN/GTIN:
     4011395128299
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Busch-Jaeger 1fach Rahmen Rahmen Future Linear Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005) 2CKA001754A4419

future® linear-Abdeckrahmen

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): future® linear-Abdeckrahmen · Herstellerfarbe: Schwarz,Tiefschwarz (RAL 9005) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Future Linear · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Mit Montagerahmen: Nein
Anzahl der Schaltereinsätze: 1
Einbaubreite: 0
Einbauhöhe: 0
Geeignet für Einbauinstallation: Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose: Nein
Geeignet für Unterputz-Installation: Ja
Montagerichtung: horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten: 1
Textfeld/Beschriftungsfläche: Nein
Schlagfestigkeit: IK03
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Klemmbefestigung
Halogenfrei: Ja
Schutzart (IP): IP20
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9005
Ausführung der Oberfläche: matt
Oberfläche: lackiert
Farbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 80
Breite: 80
Tiefe: 11
Anzahl der Einheiten horizontal: 1
Anzahl der Einheiten vertikal: 1
Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Tiefschwarz (RAL 9005)
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Ausführung (allgemein):
future® linear-Abdeckrahmen
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Future Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch-jäger abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Busch-Jaeger, 2CKA001754A4419, 1721-885K, Glasabdeckendplatte, Kontrastrahmen 1-fach
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,40*
1 Tag
550
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,46*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 4,53*
€ 6,63*
3 Tage
75
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 6,65*
Lager 102
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.