Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ444N Rangierkanal 1 St. Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1845395-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ444N
EAN/GTIN:
     3250612778041
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
HAGER FZ444N Schaltkastenzubehör

4-feldig
Kunststoff

Hager Kabelrangierkanal 4-feldig, aufsteckbar

Ausstattung:
Rangierkanal-Set aus Kunststoff
Rangierkanal Set aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen
Steckbare und verschiebbare Profilhalter
zwei Profilhalter für Schränke bis 800 mm
drei Profilhalter bis 1300 mm
Aufsteckbare Endkappen für links und rechts

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rangierkanal · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Länge: 1050 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Länge:
1050 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Rangierkanal
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Hager, FZ444N, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,94*
€ 87,57*
3 Tage
77
€ 4,95*
ab € 70,37*
€ 89,11*
3 Tage
92
€ 6,40*
ab € 70,57*
€ 89,33*
€ 5,46*
ab € 73,67*
€ 93,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 116,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ44V
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.