Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1838636-BP Herst.-Nr.: 305.274 EAN/GTIN: 4016514002375 |
| |
|
| | |
| Bachmann 305.274 Strom Anschlusskabel Weiß 2.00 m
Bachmann 305.274 2m Nein Weiß Stromkabel
Bachmann 305.274. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 16. Kabelfarbe: Weiß
Ausstattung: Schutzkontaktstecker (02)
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Ausführung (allgemein): Rund · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung (Details): 250 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | Bachmann | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Ausführung (allgemein): | Rund | Nennspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,07* | € 4,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,13* | € 4,64* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,34* | € 4,78* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|