Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA2GHG100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5.00 mm 10 µF 400 V 20 % (Ø) 10.00 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     102T-1675311-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Panasonic ECA2GHG100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5.00 mm 10 µF 400 V 20 % (Ø) 10.00 mm 1 St. Tape cut

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Ø: 10.00 mm · Rastermaß: 5.00 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 10.00 mm
Produktabmessung, Ø:
10.00 mm
Marke:
Panasonic
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECA2GHG100
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
5.00 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v 10µf, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Panasonic, ECA2GHG100, 365-4751
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7092
1
€ 14,99*
ab € 0,37*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,91*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,61*
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKXG401ELL100MJ20S
ab € 0,322*
Ähnlich
Panasonic
ECA2GHG100B
ab € 0,354*
Ähnlich
Panasonic
ECA2WM100
ab € 0,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.