Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10uF; 400VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10uF; 400VDC
Kondensator: elektrolytisch; 10uF; 400VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ECA2GHG100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 400V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7093
1
€ 14,99*
ab € 0,37*
€ 0,85*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,91*
2 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKXG401ELL100MJ20S
ab € 0,322*
Ähnlich
Panasonic
ECA2GHG100B
ab € 0,354*
Ähnlich
Panasonic
ECA2WM100
ab € 0,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.