Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1673281-BP Herst.-Nr.: CHP851-250 EAN/GTIN: 3141725005592 |
| |
|
| | |
| HP Premium CHP851-250 Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 250 Blatt Weiß
Premium Paper CHP851, DIN A4, 80 g/m², 250 Blatt
Hochwertig mit seidenglatter Oberfläche ColorLok™ für kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und schnellere Trocknungszeit Geeignet für Tintenstrahl-, Laser- und Kopiergeräte
HP Premium ist ein herausragendes Inkjet- und Laserpapier für die Ausgabe geschäftlicher Dokumente auf Inkjet- und Laserdruckern. Die ColorLok™ Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben. Optimal abgestimmt auf alle Inkjet- und Laserdrucker, mit seidenglatter, behandelter Oberfläche für optimalen Farbdruck und Farbkopien und problemlosen Papiereinzug. Es ist ideal für Ausdrucke von Geschäftsdokumenten, Briefe, farblich abgesetzte Texte und Grafiken. Alterungsbeständig nach DIN ISO 9706.
Technische Daten: Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | HP | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Kopierer | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,60* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,07* | € 5,90* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 7,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0344* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|