Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode GL34J Mini MELF 600 V 0.5 A Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-162052-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GL34J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
GL34J
Diode
Dioden
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 0.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 0.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1.5 µs · Typ (Hersteller-Typ): GL34J · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
GL34J
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.5 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Durchlassspannung Referenz:
0.5 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.5 µs
Sperrspannung U(R):
600 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0765*
1 Tag
957
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0929*
Lager 102
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 4,69*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 160,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 234,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.