Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DB35-04 Brückengleichrichter D-63 400 V 35 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102T-140752-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB35-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Diotec DB35-04 Brückengleichrichter D-63 400 V 35 A Dreiphasig

3-Phasen-Brückengleichrichter DB25

Dreiphasiger Brückengleichrichter.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 17.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): D-63 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 500 A · I(FSM) 50Hz: 450 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 24.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.6 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Produktabmessung, Höhe:
21.6 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
24.3 mm
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
D-63
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
DB35-04
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.05 V
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
450 A
I(FSM 60Hz):
500 A
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, DB35-04, gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.