| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1381945-BP Herst.-Nr.: 4139206 EAN/GTIN: 4006825410334 |
| |
|
| | |
| Einhell R1/4" IG 4139206 Druckluft-Schnellkupplung 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Schnellkupplung R1/4" IG
Schnellkupplung R1/4" Innengewinde
Die Einhell Schnellkupplung ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Die Schnellkupplung verfügt über ein 1/4 Zoll-Innengewinde. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss.
Ausstattung: Einhell Schnellkupplung für Kompressoren mit R1/4" IG Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil für Einhell-Kompressoren Schnellkupplung als Verbindungsstück für den Einsatz mit Druckluftschläuchen Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör 1/4 Zoll Innengewinde
Technische Daten: Gewicht: 93 g · Innengewinde: 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: 1x Schnellkupplung, R1/4" IG
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Innengewinde: | 1/4" (6.3 mm) | Gewicht: | 93 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing 1/4", schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung messing, 4006825410334, Einhell, 4139206, R1/4" IG, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,65* | € 8,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,83* | € 8,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,32* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|