Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCP Polzahl Gesamt 15 8-968973-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1340683-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-968973-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel MCP Polzahl Gesamt 15 8-968973-1 1 St.

MCP Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Anzahl Reihen: 3 · Code: A · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Lila · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT GF · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 28 V/DC · Nennstrom: 24 A · Polzahl Gesamt: 15 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): MCP · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 31 x 25.4 mm
Herstellerfarbe:
Lila
Produktabmessung, Höhe:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
15
Schutzart:
IP67
Farbe:
violett
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
MCP
Herst.-Teilenr.:
8-968973-1
Typ (Hersteller-Typ):
MCP
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
28 V/DC
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT GF
Anzahl Reihen:
3
Code:
A
Gehäuse-Material:
PBT GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsengehäuse tyco amp, kfz steckverbinder, TE Connectivity, 8-968973-1, MCP, 164-1013, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1595
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,626*
€ 1,71*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,71*
1 Tag
150
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,85*
Lager 102
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,85*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-968851-1
ab € 0,0881*
Zubehör
TE Connectivity
1-967628-1
ab € 0,892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.