Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP MCP 2.8 Crimp-Anschlussklemme für AMP MCP 2.8-Steckverbindergehäuse, Buchse, 1mm² / 2.5mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP MCP 2.8 Crimp-Anschlussklemme für AMP MCP 2.8-Steckverbindergehäuse, Buchse, 1mm² / 2.5mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-1361990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-968851-1
EAN/GTIN:
     5056282845261
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMP MCP 2.8-Steckverbindergehäuse
Serie = AMP MCP 2.8
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer, Nickel, Silizium Legierung

Zeitgeberkontakte MCP 2.8 für Standardbuchsen (SRC), TE Connectivity. Zeitgeberkontakte MCP 2.8 für Standardbuchsen (SRC) aus CuNiSi (Kupfer-Nickel-Silizium) mit oberen Edelstahlfedern. Diese Zeitgeberkontakte MCP 2.8 für Standardbuchsen haben eine Kontaktfläche von 2,79 x 0,81 mm und können auch mit dem Standard-Zeitgeber-Steckverbindersystem verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMP MCP 2.8-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMP MCP 2.8
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer, Nickel, Silizium Legierung
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1361990, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 19688511, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
10
€ 5,90*
ab € 0,0881*
€ 0,238*
1 Tag
84416
1
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,257*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 458,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1579007-1
ab € 123,79*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 620,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.