Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEHZA1J100P Elektrolyt-Kondensator SMT 10 µF 63 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1179688-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1J100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Panasonic EEHZA1J100P Elektrolyt-Kondensator SMT 10 µF 63 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 5.8 mm 1 St.

SMT Elektrolyt-Kondensator EEHZA

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 10000 h · Material: Polymer · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
10000 h
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMT
Typ (Hersteller-Typ):
EEHZA1J100P
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 10uf 63v elektrolytkondensator, becherelko, becherelko 63v, Panasonic, EEHZA1J100P, 103-5173
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
1 Tag
7000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,416*
€ 0,511*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,72*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,05*
Lager 102
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.