Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 10uF; 63VDC; ESR: 120mΩ; ZA; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 10uF; 63VDC; ESR: 120mΩ; ZA; SMD
Kondensator: Hybridausführung; 10uF; 63VDC; ESR: 120mΩ; ZA; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZA1J100P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1J100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: ZA
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 1A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 0,12Ω
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,38*
1 Tag
7000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,416*
€ 0,511*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,06*
1 Tag
7
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.