Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-42304
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42304
EAN/GTIN:
     4003866423040
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

  • Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
  • Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
  • Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.
Weitere Informationen:
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Belastung:
300 kg
Länge:
1,77 m
Plattformbreite:
600 mm
Grundfläche:
2,21 x 0,74 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Breite:
0,74 m
Gewicht:
19 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1700 m
Maße, zusammengeklappt:
1,77 x 0,74 x 0,17 m
Plattformhöhe:
0,7 mm
Stufentiefe:
65
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,44*
€ 465,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,85*
€ 465,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 465,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,97*
€ 493,72*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,97*
€ 868,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,22*
€ 1.033,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,15*
€ 1.003,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,06*
€ 974,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,97*
€ 928,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.