Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Netzwerkdose Aufputz CAT 6a 2 Port Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994382-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D20002-E
EAN/GTIN:
     4250184136736
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Metz Connect Netzwerkdose Aufputz CAT 6a 2 Port Reinweiß

C6Amodul 2 Port 270°M AP reinweiß

Aufputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert

Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität der einzelnen Module. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2, 3

Ausstattung:
Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Montageart: Aufputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modulfähig · Port (Nur für Titel): 2 Port · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Netzwerkdosen-Besonderheiten:
Modulfähig
Montageart:
Aufputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Schnittstellen: LAN:
2 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a, aufputzdose, 04250184136736, 4250184136736, Metz Connect, 130B12D20002-E
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,50*
ab € 13,95*
€ 18,35*
10
€ 4,98*
ab € 15,697*
€ 18,677*
10
Frei Haus
ab € 16,337*
€ 19,417*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 19,48*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,26*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
€ 15,401*
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,13*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,288*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,283*
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,265*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.