Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-986260-BP Herst.-Nr.: 90246 EAN/GTIN: 4038816016881 |
| |
|
| | |
| Allnet Powerline ALL1688PC Phasenkoppler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 400 V/AC (max.)
ALL168PC Powerline Phasenkoppler
Phasenkoppler für Powerlinenetze zum Einbau in den Sicherungskasten (Hutschiene) 3-Phasen-Version mit vierter LX-Phase zur Kopplung mit anderen Netzen
Der ALL168PC Phasenkoppler verbindet alle Phasen des Hausstromnetzes untereinander und macht das Powerlinesignal auf allen Steckdosen in einem Stromkreis verfügbar. Über die vierte LX-Phase können Querverbindungen zu anderen Stromkreisen realisiert werden, wenn Stromzähler, FI-Schutzschalter und ähnliche Hindernisse für die Powerline Kommunikation überwunden werden müssen.
Ausstattung: Frequenzrange 1-70 MHz AC 250 / 440 V, 4 x 22nFX2, 3-phasig
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Eingangsspannung (max.): 400 V/AC
Hinweis: Dieser Artikel darf nur von autorisierten Elektrotechnikern installiert werden. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung (Bereich): | 400 V/AC (max.) | Marke: | Allnet | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Eingangsspannung (max.): | 400 V/AC | Produkt-Art: | Phasenkoppler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allnet dlan, dlan, 4038816016881, Allnet, 90246, Powerline ALL1688PC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 21,36* | € 29,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 21,22* | € 29,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,21* | € 33,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,61* | € 38,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|