Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JJ JouJye ST-135 Festplatten-Einzeleinschub SATA I, SATA II, SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973877-BP
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1583
EAN/GTIN:
     4711448677070
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
JJ JouJye ST-135 Festplatten-Einzeleinschub SATA I,SATA II,SATA III

Jou Jye ST-135 SATA-Einzelwechselrahmen

Passend für 13,3 cm (5,25") Rahmen
Für eine 8,9 cm (3,5") SATA-Festplatte

Der Einzelwechselrahmen eignet sich hervorragend für den ST-135 SATA-Wechselrahmen von Jou Jye. Wollen Sie schnell eine zweite oder dritte Festplatte in den Single-Tray platzieren, kommen Sie an diesem Einzelwechselrahmen nicht vorbei. 1x40mm Lüfter zur aktiven Kühlung verbaut.

Technische Daten:
Abschließbar (Details): Nein · Anzahl 3,5" Schächte: 1 · Größe: 8.9 cm (3.5") · Kontroll-LEDs: Nein · Kühlungsart (Details): 40mm Lüfter · Material: Aluminium · Passend für (Details): SATA-Festplatte 8.9 cm (3.5") · Produktabmessung, Breite: 146 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 185 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA I,SATA II,SATA III

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 146 x 42 x 185 mm
Kontroll-LEDs:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
185 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
146 mm
Passend für (Details):
SATA-Festplatte 8.9 cm (3.5")
Marke:
JJ JouJye
Anzahl 3,5" Schächte:
1
Abschließbar (Details):
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SATA I | SATA II | SATA III
Material:
Aluminium
Kühlungsart (Details):
40mm Lüfter
Größe:
8.9 cm (3.5")
Produkt-Art:
Festplatten-Einzeleinschub
Weitere Suchbegriffe: 4711448677070, JJ JouJye, A 1583, ST-135
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 29,47*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,49*
€ 3,50*
ab € 42,34*
€ 57,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jou Jye Computer
A 1086
ab € 40,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.