| |
|
| Artikel-Nr.: 102-942096-BP Herst.-Nr.: 10-99-32-0003 EAN/GTIN: 4056742002921 |
| |
|
| | |
| Smart Titanium Universal TQ Quattro-LNB Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 40 mm Hellgrau
Smart Titanium
3D- und HDTV-tauglich
Mit den „Titanium Edition” LNBs von Smart erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Mit einer hohen Stabilität der Resonatoren, der Verwendung von extrem rauscharmen HEMT Transistoren und einer ausgefeilten Produktionstechnologie ist es Smart gelungen erneut ein Spitzenprodukt am Markt zu platzieren.
Universal Quattro-LNB: Das LNB verfügt über 4 Ausgänge je einem der Signale: horizontal, vertikal, Low- und High-Band. Sie können hier keine SAT-Receiver direkt anschließen! Zur Funktion ihrer SAT-Anlage wird ein zusätzlicher digitaler Multischalter benötigt der alle 4 Signale auf alle SAT-Ausgangsanschlüsse verteilt. An diese Multischalter-Ausgänge werden dann die SAT-Receiver angeschlossen. Die Umschaltung der Bänder erfolgt über das 22 kHz Signal des Receivers und die Signalebenen über die Versorgungsspannung des LNB (14 V/ 18 V) die vom Receiver zum Multischalter gesendet wird.
Ausstattung: Wetterschutzgehäuse · 40 mm Feedaufnahme.
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): F-Stecker · Anzahl Ausgänge: 4 x · Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Hellgrau · Rauschmaß: 0.1 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 4
Lieferumfang: Quattro-LNB.
Hinweis: Zum Betrieb eines Quattro-LNB wird meist ein Multischalter benötigt. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Marke: | Smart | Farbe: | grau | Anschluss (Computer/Multimedia): | F-Stecker | Feedaufnahme: | 40 mm | Rauschmaß: | 0.1 dB | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Teilnehmer-Anzahl: | 4 | Satelliten-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Quattro-LNB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4022338360140, Smart, 10-99-32-0003, Titanium Universal TQ |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 23,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,58* | € 23,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,84* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|