Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bonrolle rotherm80m Breite: 80 mm Länge: 80 m Durchmesser: 76 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-914543-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     rotherm80m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Bonrolle rotherm80m Breite: 80 mm Länge: 80 m Durchmesser: 76 mm 50 St.

Thermo-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker

Breite: 80 mm
Länge: 80 m
Karton mit 50 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in der am häufigsten eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.

Technische Daten:
Druck-Technologie: Thermodirekt · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 80 m · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
80 m
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Sets (LOV - nur für Titel):
50er Set
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 80mmx80m, additionsrollen 76mm, additionsrollen, rotherm80m, thermorolle, thermorollen, thermo-rolle, thermo-rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,15*
€ 195,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,59*
€ 189,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,94*
€ 176,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,57*
€ 157,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,30*
€ 147,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.