Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-893039-BP Herst.-Nr.: 1009216 EAN/GTIN: 42078999 |
| |
|
| | |
| Söhngen 1009216 Leukofix 5 m x 2.5 cm 5 m x 2.5 cm
Leukofix 5 m x 2.5 cm
Luftdurchlässig Wasserfest Fest haftend
Ausstattung: Poröses · Transparentes Heftpflaster · Leicht reißbare Folie · Luftdurchlässig · Wasserfest · Fest haftend · Hypoallergen · Schmerzlos zu entfernen · Zur Fixierung von Kanülen, Sonden, Kathetern · Auf Spule mit Schutzring.
Technische Daten: Pflaster-Besonderheiten: wasserfest · Produktabmessung, Breite: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5 m x 2.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Produktabmessung, Breite: | 2.5 cm | Marke: | Söhngen | Pflaster-Besonderheiten: | wasserfest | Produkt-Art: | Heftpflaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpflaster, Spulenpflaster, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, heftpflaster 2,5 cm x 5 m söhngen, hypoallergene pflaster, pflaster für empfindliche haut söhngen, 42078999, Söhngen, 1009216, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,22* | € 8,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,91* | € 9,23* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,90* | € 9,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 11,59* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,31* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|