Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 574509 LKRXA-TPA 101KFD-FI (LKRXA-TPA 101KD-FI-FK) Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-891318-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     574509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 574509 LKRXA-TPA 101KFD-FI (LKRXA-TPA 101KD-FI-FK) Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 110 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-TPA 101KFD-FI (LKRXA-TPA 101KD-FI-FK)

Hochwertig
Rostfrei

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Gehäuse: Serie LKRXA

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 133 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch,mit Feststellbremse · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: Ø 57 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Schraublochentfernung: Ø 13 mm · Tragfähigkeit (max.): 110 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
Ø 57 mm
Schraublochentfernung:
Ø 13 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch | mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
110 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
133 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: blickle lenkrolle mit feststeller 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 574509, LKRXA-TPA 101KFD-FI (LKRXA-TPA 101KD-FI-FK), einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 38,63*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 38,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 86,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.