Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Schmale Scharniere 40 mm Stahl, blau verzinkt. 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890703-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
TOOLCRAFT Schmale Scharniere 40 mm Stahl, blau verzinkt. 1 St.

Schmale Scharniere

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 26 x 0.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.9 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Stahl|ツ| blau verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 890703
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.