Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KD 8 Kippdübel 100 mm 20 mm 080178 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889972-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080178
EAN/GTIN:
     4006209801789
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel KD 8

Mit dem fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Ausstattung:
Hohe Flexibilität durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile · Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens · Kein Montagewerkzeug notwendig.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Spanplatten,Sperrholz · Inhalt: 20 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Kippdübel · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schrauben-Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Spanplatten | Sperrholz
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Kippdübel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0849*
€ 2,5649*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3695*
€ 2,8895*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0717*
€ 2,9217*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38391*
€ 2,92391*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 79,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,50*
€ 94,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,60*
€ 81,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,25*
€ 81,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 65,06*
€ 77,42
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.