Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889966-BP Herst.-Nr.: 080181 EAN/GTIN: 4006209801819 |
| |
|
| | |
| Kippdübel KD 3
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Ausstattung: Einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder · Hohe Flexibilität durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile · Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens.
Technische Daten: Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Spanplatten,Sperrholz · Inhalt: 50 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Federklappdübel · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben-Ø: 3 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 95 mm | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 95 mm | Marke: | Fischer | Geeignet für (Baustoffe): | Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Spanplatten | Sperrholz | Material: | Metall | Schrauben-Ø: | 3 mm | Produkt-Art: | Federklappdübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,4821* | € 0,6021* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,4876* | € 0,6076* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,4975* | € 0,6275* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,5104* | € 0,6404* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8996* | € 1,1226* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|