Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 mm 60 mm Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889601-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
toolcraft lochplattenwinkel 60x60x4...
lochblechwinkel
TOOLCRAFT Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 mm 60 mm Stahl 1 St.

Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
2 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Stahl
Anzahl:
1 St.
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60x40, 2050001081360, TOOLCRAFT, 889601
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
1
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,95*
3
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.