Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 889601 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 889601 Montage-Kit
Toolcraft 889601 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79151630
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
toolcraft lochplattenwinkel 60x60x4...
lochblechwinkel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60x40, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.