| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889310-BP Herst.-Nr.: 40 145 EAN/GTIN: 4015162401455 |
| |
|
| | |
| PRAX 40 145 6tlg. PRAX Gerätehalter-Set 6 St.
6tlg. PRAX Gerätehalter-Set
Hält Geräte bis zu Ø 35 mm Federstahldicke 0,8 mm
Die Stahlteile sind aus hochwertigem glanzverzinktem Federstahl. Die sternförmigen Rollen und der Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi. Seit Jahren sorgt der PRAX®-Gerätehalter für Ordnung und Sicherheit, Stabilität und kinderleichte Handhabung.
Ausstattung: Der PRAX®-Gerätehalter hält Geräte bis zu 35 mm wie z. B. Besen · Handfeger · Schrubber · Kehrschaufeln · Rechen · Grubber · Spaten · Schneeschaufeln · Schaufeln · Straßenbesen · Sensen · Fächerbesen · Heckenscheren · Harken · Farbroller · Hämmer · Feilen · Schraubendreher · Stecheisen · Angelruten · Ski-Stöcke · Squash-Schläger · Tennis-Schläger · Gehhilfen (Gummiteile auch in Grau) · Gewehrläufe · Fluchtstäbe · Ausstellungssysteme · Befestigungssysteme · Federstahldicke 0,8 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 35 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Marke: | PRAX | Produkt-Art: | Werkzeug-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRAX, 40 145, lochblech, locheisen, lochwand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,00* | € 21,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,51* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|