| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889308-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40 143 EAN/GTIN: 4015162401431 |
| |
|
| | |
| 40 143 6tlg. PRAX® Gerätehalter-Set 6 St.
6tlg. PRAX® Gerätehalter-Set
Hält Geräte bis zu Ø 35 mm Federstahldicke 0,5 mm
Die Stahlteile sind aus hochwertigem glanzverzinktem Federstahl. Die sternförmigen Rollen und der Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi. Seit Jahren sorgt der PRAX®-Gerätehalter für Ordnung und Sicherheit, Stabilität und kinderleichte Handhabung.
Ausstattung: Der PRAX®-Gerätehalter hält Geräte bis zu 35 mm wie z. B. Besen · Handfeger · Schrubber · Kehrschaufeln · Rechen · Grubber · Spaten · Schneeschaufeln · Schaufeln · Straßenbesen · Sensen · Fächerbesen · Heckenscheren · Harken · Farbroller · Hämmer · Feilen · Schraubendreher · Stecheisen · Angelruten · Ski-Stöcke · Squash-Schläger · Tennis-Schläger · Gehhilfen (Gummiteile auch in Grau) · Gewehrläufe · Fluchtstäbe · Ausstellungssysteme · Befestigungssysteme · Federstahldicke 0,5 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 35 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produkt-Art: | Werkzeug-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40 143, lochblech, locheisen, lochwand, lochplattensysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,95* | € 19,46* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,11* | € 19,49* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 25,73* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,15834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|