Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17326 Abm. (Ø x L) 6.3 mm x 22.5 mm Inhalt 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889256-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17326
EAN/GTIN:
     4036911173263
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern 22mm
zugfedern
Zugfedern 17326 Abm. (Ø x L) 6.3 mm x 22.5 mm Inhalt 5 St.

Zugfedern

Abm. (Ø x L) 6.3 mm x 22.5 mm

Ausstattung:
Länge: 22,5 mm · Durchmesser: 6,3 mm · Drahtstärke: 0,9 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 22.5 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Lieferumfang:
5 Zugfedern

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 22.5 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
22.5 mm
Produkt-Art:
Zugfeder
Weitere Suchbegriffe: 17326
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,33*
Lager 102
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,35*
6 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.