| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889222-BP Herst.-Nr.: 71412 EAN/GTIN: 4008153714122 |
| |
|
| | |
| NIGRIN 71412 Super Soft 1 St. Autoschwamm (L x B x H) 21 x 11.5 x 7.5 cm
Autoschwamm Super Soft
Saugstark Lackschonend Griffgünstig gestaltet
Extrem saugstark und absolut lackschonend. Durch die taillierte Form ist dieser Schwamm besonders griffgünstig gestaltet und gewährleistet bequemes Arbeiten.
Technische Daten: KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Autoschwämme · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 21 x 11.5 x 7.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 7.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 21 cm | Produktabmessung, Breite: | 11.5 cm | Marke: | NIGRIN | KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: | Autoschwämme | Produkt-Art: | Autoschwamm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auto waschschwamm, 4008153714122, NIGRIN, 71412, Super Soft, poliermittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,73* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 3,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,63* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|