Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12492 Beistelltisch mit 4 Schubladen rot (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889137-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Küpper 12492 Beistelltisch mit 4 Schubladen rot (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm

Beistelltisch mit 4 Schubladen rot

Ausstattung:
4 Schubladen mit Führungsrollen für einen komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf · Tragkraft 25 kg.

Technische Daten:
Gewicht: 36 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 800 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
rot | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch küpper, Küpper, 12492, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,42*
€ 306,30*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 300,58*
€ 363,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.