Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12397 Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade ultramarinblau (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889135-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Küpper 12397 Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade ultramarinblau (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm

Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade ultramarinblau

Ausstattung:
1 verschließbare Tür inkl. Ersatzschlüssel zur Sicherung von Wertgegenständen und Werkzeugen · 1 Schublade mit Führungsrollen für einen komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf · Tragkraft 25 kg.

Technische Daten:
Gewicht: 20 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 800 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch küpper, Küpper, 12397, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.