Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12392 Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade rot (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889132-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Küpper 12392 Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade rot (B x H x T) 600 x 800 x 600 mm

Beistelltisch mit 1 Tür und 1 Schublade rot

Ausstattung:
1 verschließbare Tür inkl. Ersatzschlüssel zur Sicherung von Wertgegenständen und Werkzeugen · 1 Schublade mit Führungsrollen für einen komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf · Tragkraft 25 kg.

Technische Daten:
Gewicht: 20 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 800 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
rot | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch küpper, 4005568123945, Küpper, 12392, arbeitstische, arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.