Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 888115 Sechskantmuttern M2.5 DIN 934 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888115-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888115
EAN/GTIN:
     4016138592863
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 888115 Sechskantmuttern M2.5 DIN 934 Edelstahl A2 10 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M2.5
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 888115, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,93*
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.