Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-887016-BP Herst.-Nr.: 045687 EAN/GTIN: 4064161265117 |
| |
|
| | |
| Fischer 045687 Thermax 8/100 Stahl verzinkt/Nylon 18 mm 1 St.
Thermax 8/100
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Ausstattung: Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS · Geeignet für alle Baustoffe · Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus · Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit · Selbstfräsender Kunststoffkonus.
Technische Daten: Dübel-Besonderheiten: inkl. Stockschraube · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Kalksand-Vollstein,Kalksand-Lochstein,Mauerziegel · Material: Kunststoff,Stahl · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schrauben-Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Nutzlänge: 80 - 100 mm · Verankerungstiefe: 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 18 mm x 160 mm | Produktabmessung, Ø: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Fischer | Dübel-Besonderheiten: | inkl. Stockschraube | Geeignet für (Baustoffe): | Beton | Hochlochziegel | Kalksand-Vollstein | Kalksand-Lochstein | Mauerziegel | Material: | Kunststoff | Stahl | Material-Eigenschaft: | glasfaserverstärkt | galvanisch verzinkt | Material (Details): | Stahl verzinkt/Nylon | Schrauben-Ø: | 5 mm | Produkt-Art: | Abstandsmontagesystem |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,9363* | € 3,5963* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,43* | € 4,15* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,4442* | € 4,155* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,5656* | € 4,3256* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,28* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|