Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 7337 ALU/STZN Nieten Sortiment Inhalt 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886288-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     DIN 7337 ALU/STZN
EAN/GTIN:
     4016138478259
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
TOOLCRAFT DIN 7337 ALU/STZN Nieten Sortiment Inhalt 1 Set

190tlg. Blindnieten-Sortiment

DIN 7337 · Alu/Stahl, verzinkt.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 7337

Lieferumfang:
190 Blindnieten von 2,4 - 5 mm wohlsortiert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Alu/Stahlverzinkt
DIN-Norm:
DIN 7337
Produkt-Art:
Nieten Sortiment
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, standard-blindniete al/a2, blindniet din 7337, TOOLCRAFT, DIN 7337 ALU/STZN, nieten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 49,87*
€ 4,00*
ab € 36,36*
€ 49,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.