Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 3W LED Taschenlampe batteriebetrieben 130 lm 169 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868706-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30700015
EAN/GTIN:
     4260030255399
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Arcas 3W LED Taschenlampe batteriebetrieben 130 lm 169 g

3 W Zoom LED-Taschenlampe

Fokussierbar
Leuchtweite 150 m
Inkl. Trageschlaufe

3 Watt High Power LED-Taschenlampe aus stabilen Aluminium, mit leicht einstellbarem Fokussier-Rad für eine breite Ausleuchtung, mit einer Leuchtdistanz von 150 m. Die Taschenlampe hat ein stoßfestes und wasserabweisendes (IP 67) Aluminiumgehäuse.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 169 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Grau · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 130 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: LED-Lebensdauer ca. 100 000 h

Lieferumfang:
Taschenlampe · Batterien · Trageschlaufe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 36 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
150 m
Lichtstrom (High):
130 lm
Leistung (Details):
3 W
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
169 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe 100 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 4260030255399, 30700015, Arcas 3W, Arcas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 19,43*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,45*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 30,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.