Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus RS60 Rahmenschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868135-BP
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     0060
EAN/GTIN:
     4016232062422
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Security Plus RS60 Rahmenschloss Schwarz Schlüsselschloss

Rahmenschloss RS-60

1 Schlüssel mit LED-Beleuchtung
Qualitätsschloss mit Kindersicherung
Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Schlaufenkabel

Die komfortabelste Lösung, das Fahrrad überall zu sichern. Mit Anschlussmöglichkeit für eine zusätzliche Kette oder Kabel. Abnehmbarer Schlüssel und Kindersicherung (nur durch drehen des Schlüssels kann das Schloss verschlossen werden).

Ausstattung:
Geeignet für Montage an der Pletscherplatte oder am gelochten Hinterbau
Mit 2 Wendeschlüsseln (1 x mit LED-Beleuchtung, 1 x ohne)
Geeignet auch für Mountain Bikes.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Verschluss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Rahmenschloss,2 Schlüssel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Rahmenschloss
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad Rahmenringschloss, Fahrradrahmenschloss, Rahmenschloss, Velorahmenschloss, fahrradschloss, 04021347000603, 04016232062422, 4016232062422, Security Plus, 0060
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,66*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,68*
9 Tage
47
2
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 19,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Security Plus
0261
€ 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.