Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther MultiTacKnife MTK 5.0718 Multitool mit Holster, mit Bit-Set, mit Clip Anzahl Funktionen 18 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-862200-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0718
EAN/GTIN:
     4000844426161
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bootsmesser
Walther MultiTacKnife MTK 5.0718 Multitool mit Holster,mit Bit-Set,mit Clip Anzahl Funktionen 18 Schwarz

Outdoor-Multifunktionsmesser

Robust und Pflegeleicht
Hochwertige Einhandklinge mit partiellem Wellenschliff
Mit ausklappbarer Kombizange
Inkl. Bithalter und 9 Bits

Walther Multi Tac, ein Outdoor-Multifunktionsmesser für die härtesten Einsätze. Die matt schwarz gehaltene Einhandklinge mit partiellem Wellenschliff hat eine Liner Lock-Verriegelung. Im Griff des Tactical Messers befindet sich das Multifunktionswerkzeug bestehend aus Glasbrecher, Flaschenöffner, Dosenöffner, Schraubendreher sowie einem ausschwenkbaren Bithalter, dessen Wechselbits in einem separat mitgelieferten Magazin sitzen das im Holster mit verstaut wird. Ein besonderes Feature ist die extrem flache Kombizange, deren Griff komplett eingeschwenkt werden kann. Ideal für Camping, Bergsteigen, Angeln, Jagd uvm.

Ausstattung:
Einhandklinge mit partiellem Wellenschliff · Liner Lock Verriegelung · Kombizange · Drahtschneider · Glasbrecher · Flaschenöffner · Dosenöffner · Schraubendreher · Bithalter mit Magnet-Bitadapter, Magazin und 9 Bits (Schlitz: 3, 5, 7 mm, Kreuzschlitz: PH1, PH2, PH3, Sechskant: H3, H4, H5) · Holster mit Gürtellasche (max. 49 mm)

Technische Daten:
Anzahl Funktionen: 18 · Gewicht: 227 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 81 mm · Länge geschlossen: 121 mm · Länge geöffnet: 193 mm · Material: Edelstahl,Aluminium · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster,mit Bit-Set,mit Clip

Lieferumfang:
MultiTac · Holster · Bitadapter mit 9 Bits und Magazin.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl | Aluminium
Material-Eigenschaft:
rostfrei | gehärtet
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster | mit Bit-Set | mit Clip
Klingenlänge:
81 mm
Länge geschlossen:
121 mm
Länge geöffnet:
193 mm
Anzahl Funktionen:
18
Gewicht:
227 g
Produkt-Art:
Multitool
Weitere Suchbegriffe: Jagdmesser, Outdoormesser, Multi-Tool, Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, bit satz, 4000844426161, Walther, 5.0718, MultiTacKnife MTK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 36,42*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,44*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 39,63*
€ 52,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.