Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett PROformance-DD 99668 Metalldetektor Sonde (L x B) 280 mm x 220 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861152-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett PROformance-DD 99668 Metalldetektor Sonde (L x B) 280 mm x 220 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (Modell Metalldetektoren) AT Gold,AT Pro

Sonde 22 x 28 cm DD-PROformance für AT Pro & Gold

22 x 28 cm (8,5 x 11")
Speziell für hochmineralisierten Böden
Punktortung mit Sondenspitze und Sondenmitte möglich
Sehr gute Ortungstiefe für Goldobjekte, kleine Reliquen und Münzen

Die Double-D Sonde wurde zur Suche in hochmineralisierten Böden entwickelt. Punktortung (Pinpointing) ist mit der Sondenspitze als auch der Mitte möglich. Das Detektionsfeld der Suchsonde ermöglicht eine genauere Unterscheidung benachbarter Metallobjekte. Wertvolle Metallobjekte wie Gold und Silber werden besser erkannt.

Technische Daten:
Passend für (Modell Metalldetektoren): AT Gold,AT Pro · Passend für Marke (Metalldetektoren): Garrett · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Lieferumfang:
Sonde · Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 220 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Garrett
Passend für Marke (Metalldetektoren):
Garrett
Passend für (Modell Metalldetektoren):
AT Gold | AT Pro
Produkt-Art:
Metalldetektor Sonde
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 99668, PROformance-DD, Punktortung, Schatzsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
99675
ab € 862,47*
Sonstiges
Garrett
99630
ab € 716,58*
Sonstiges
Garrett
99629
ab € 148,93*
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.