Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 90 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860497-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     795.30
EAN/GTIN:
     4211125795306
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Beurer FT 90 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm

Infrarot-Fieberthermometer FT 90

60 Speicherplätze
Fiberalarm mit Symbolanzeige
Messung der Stirn-, Objekt- und Raumtemperatur

Berührungsfreies Infrarot-Fieberthermometer mit sekundenschneller Messung der Stirn-, Objekt- und Raumtemperatur. Messen ohne Hautkontakt - hygienisch und sicher.

Ausstattung:
Fieberalarm: Lachender Smilie - alles in Ordnung, traurig schauender Smilie - > 38° Fieberalarm · 60 Speicherplätze · °C/°F umschaltbar · Individuell einstellbare Displaybeleuchtung · Sound control (On/Off) · Abschaltautomatik nach 1 Min · Batteriewechselanzeige · Speichert automatisch die letzten 60 Messwerte · Körpertemperatur: 34 42,2 °C (93,2 108 °F) · Objekttemperatur: -22 +80 °C (-7,6 +176 °F) · Messgenauigkeit Stirn: +/- 0,2 °C (+/- 0,3 °F) · Objekt: +/- 0,2 °C (+/- 0,4 °F).

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn · Anzahl Speicherplätze: 60 · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 2 s · Produktabmessung, Breite: 47.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Temperatur (max.): 42.2 °C · Temperatur (min.): 34 °C · Temperaturbereich (Details): -22 +80 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Fieberthermometer · Aufbewahrungsbox · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 188 x 47.6 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
47.6 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Batterien:
2 x Micro-Batterie (inkl.)
Messdauer:
2 s
Anzahl Speicherplätze:
60
Temperaturbereich (Details):
-22 <bis/> +80 °C
Temperatur (max.):
42.2 °C
Temperatur (min.):
34 °C
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, stirnthermometer beurer, schläfenthermometer, infrarot fieberthermometer, 04211125795306, 04211125795313, 4211125795313, Beurer, 795.30
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,02*
€ 63,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,25*
€ 64,48*
€ 3,50*
ab € 56,39*
€ 70,70*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 106,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.