Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel (B x H) 250 mm x 350 mm Folienstärke 95 my 100 St. Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860246-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30203
EAN/GTIN:
     4042504302033
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Vakuumbeutel (B x H) 250 mm x 350 mm Folienstärke 95 my 100 St. Transparent

Vakuumbeutel geriffelt

100er Packung
Geriffelt
Robust und Strapazierfähig

Strapazierfähige Vakuumbeutel mit einer Folienstärke von 95 my.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Produkt-Art: Vakuumbeutel · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Weitere technische Daten: Folienstärke 95 my

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 350 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
transparent
Produkt-Art:
Vakuumbeutel
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumbeutel 25 cm, siegelrand beutel, Berger & Schröter, 30203, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 31,24*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,25*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,04*
€ 50,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.